Eriks

Schotelveer DIN 2093A 50x25.4x3 Staal Gefosfateerd

  • ERIKS:23254515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
DIN-norm
2093
Uitvoering
A
Type
Schotelveer