€ 0,36/ stukexcl. btw
€ 0,44incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 2093 |
Serie | DIN 2093 |
Binnendiameter | 10.2 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Dikte | 1.1 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 2093 |
Uitvoering | A |
Type | Schotelveer |