Eriks

Schotelveer DIN 2093 80x31x4 Verenstaal

  • ERIKS:11779813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,49incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
80 mm
Dikte
4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer