Eriks

Schotelveer DIN 2093 70x30.5x2.5 Verenstaal

  • ERIKS:11779802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,56incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
30.5 mm
Buitendiameter
70 mm
Dikte
2.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer