Eriks

Schotelveer DIN 2093 60x30.5x3.5 Verenstaal

  • ERIKS:11779794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
30.5 mm
Buitendiameter
60 mm
Dikte
3.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer