Eriks

Schotelveer DIN 2093 50x18.4x3 Verenstaal

  • ERIKS:11779771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,72incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
18.4 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer