Eriks

Schotelveer DIN 2093 40x20.4x2.5 Staal Gefosfateerd

  • ERIKS:23542315
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
20.4 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
2.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer