Eriks

Schotelveer DIN 2093 40x18.3x2 Verenstaal

  • ERIKS:11779757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,70incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
18.3 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer