Eriks

Schotelveer DIN 2093 40x16.3x1.75 Verenstaal

  • ERIKS:11779756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,49/ stukexcl. btw

€ 1,80incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
16.3 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
1.75 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer