Eriks

Schotelveer DIN 2093 35.5x18.3x0.9 Verenstaal

  • ERIKS:11779748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
18.3 mm
Buitendiameter
35.5 mm
Dikte
0.9 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer