Eriks

Schotelveer DIN 2093 31.5x16.3x2 Verenstaal

  • ERIKS:11779739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
16.3 mm
Buitendiameter
31.5 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer