Eriks

Schotelveer DIN 2093 28x14.2x1.5 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23729681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer