Eriks

Schotelveer DIN 2093 25x12.2x1.5 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23729680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,54/ stukexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
12.2 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer