Eriks

Schotelveer DIN 2093 25x12.2x0.9 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11747319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
12.2 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
0.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer