Eriks

Schotelveer DIN 2093 20x8.2x1 Verenstaal

  • ERIKS:11779702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
8.2 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer