Eriks

Schotelveer DIN 2093 20x10.2x1 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11747317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,37incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
10.2 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer