Eriks

Schotelveer DIN 2093 15x8.2x0.7 Staal Gefosfateerd

  • ERIKS:23254603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
8.2 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
0.7 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer