Eriks

Schotelveer DIN 2093 125x71x10 Verenstaal

  • ERIKS:11779842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,66/ stukexcl. btw

€ 80,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
71 mm
Buitendiameter
125 mm
Dikte
10 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer