Eriks

Schotelveer DIN 2093 12.5x6.2x0.5 Verenstaal

  • ERIKS:11779671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
6.2 mm
Buitendiameter
12.5 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer