Eriks

Schotelveer DIN 2093 100x51x5 Staal Gefosfateerd

  • ERIKS:23254734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,03/ stukexcl. btw

€ 26,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
51 mm
Buitendiameter
100 mm
Dikte
5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer