Eriks

Schlauch D=13mm 45bar WVN701-6

  • ERIKS:13940390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,17/ meterexcl. btw

€ 35,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
13 mm
Rollengte
0 m
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Onderdelen & accessoires

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026