Eriks

Schachtfrees 45grad. Z3 inwendige koeling D32,0mm

  • ERIKS:12050942
  • Fabrikant:4332163794998
Image 1
Schachtfrees, 45°

Uitvoering: dubbel positieve schachtvrees, trillingsarm draaien door sterk positieve snijkantgeometrie, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: universeel te gebruiken voor alle materialen, voor lichte tot gemiddelde bewerking, werkstukoppervlakken tot Ra 0,8. Probleemoplosser bij materialen van de groepen M roestvast en S superlegering, bij machines met gering aandrijfvermogen en werkstukken die een neiging tot vibreren hebben.

Opslaan in lijst

€ 354,38/ stukexcl. btw

€ 428,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150