Uitvoering: bijzonder compact, breuk- en slagvaste alsmede waterdichte aluminium behuizing met rubberen omhulsel. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Door de traploze dimfunctie kan het lichtniveau van 10% tot 100% worden afgesteld. Met SMART GRIP 4-in-1-systeem, draagbaar met de hand via ring, uitklapbare standaard, clip voor werkriem en magneet voor flexibele montagemogelijkheden. Stralingshoek 100° tot 120°, werktemperatuur van –10 °C tot +40 °C.
€ 91,97/ stukexcl. btw
€ 111,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150