Uitvoering: bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede waterdichte aluminium behuizing met rubberen omhulsel, niet geleidend. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Voorzien van een verstelbare standaard die ook als ophanghaak kan worden gebruikt. Stralingshoek 100° tot 120°. ATEX zone 1 en zone 21, gecertificeerd, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65, werktemperatuur van –20 °C tot +45 °C.
€ 564,57/ stukexcl. btw
€ 683,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150