Uitvoering: behuizing van breuk- en slagvast kunststof, overleeft een val van max. 1 m hoogte. Nylon riem met haak om hem op te hangen of op de werkbank neer te zetten. De geïntegreerde contactdoos dient voor de voeding van ander gereedschap. Met een stralingshoek van 360° voor het verlichten van een groot oppervlak zonder te verblinden. Werktemperatuur van –10°C tot +30°C.
€ 209,91/ stukexcl. btw
€ 253,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150