Uitvoering: bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede stof- en waterdichte aluminium-behuizing met rubbermantel. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Bovendien compatibel met de lader/netaansluiting SPS. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Met de Bluetooth®-lichtregeling schakelt u maximaal 4 werklampen aan of uit en regelt u de lichtsterkte in 5 standen. De werklamp kan via de smartphone aan de werkomgeving worden aangepast. Door de verstelbare standaard in iedere hoek opstelbaar, de standaard kan echter worden gebruikt als ophanging. Stralingshoek 110°, werktemperatuur van -10 °C tot +40 °C. Levering zonder batterij of netaansluiting.
Opmerking: met de geïntegreerde Powerbank-functie, voor het laden van bijv. smartphones, tablets en andere accu-apparaten. Voor het gebruik van oplaadbare accu's van de merken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita en Milwaukee is een apart verkrijgbare interface-adapter van de serie Connector nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.
€ 141,77/ stukexcl. btw
€ 171,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150