Eriks

SCANGRIP Oplaadbare werklamp NOVA 10 CONNECT 1000-10000lumen zndr accu

  • ERIKS:14599296
  • Fabrikant:5708997006733
Image 1
Accu-LED-werklamp NOVA 10 CONNECT

Uitvoering: bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede stof- en waterdichte aluminium-behuizing met rubbermantel. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Bovendien compatibel met de lader/netaansluiting SPS. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Met de Bluetooth®-lichtregeling schakelt u maximaal 4 werklampen aan of uit en regelt u de lichtsterkte in 5 standen. De werklamp kan via de smartphone aan de werkomgeving worden aangepast. Door de verstelbare standaard in iedere hoek opstelbaar, de standaard kan echter worden gebruikt als ophanging. Stralingshoek 110°, werktemperatuur van -10 °C tot +40 °C. Levering zonder batterij of netaansluiting.

Opmerking: met de geïntegreerde Powerbank-functie, voor het laden van bijv. smartphones, tablets en andere accu-apparaten. Voor het gebruik van oplaadbare accu's van de merken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita en Milwaukee is een apart verkrijgbare interface-adapter van de serie Connector nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.



De geïntegreerde reserveaccu voorkomt dat het licht onverwacht uitgaat.


De aangegeven brandduur is voor een 5,2 Ah batterij.
Opslaan in lijst

€ 425,60/ stukexcl. btw

€ 514,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150