Uitvoering: breukvaste en schokbestendige, stofdichte en waterdichte behuizing. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Bovendien compatibel met de lader/netaansluiting SPS. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Met de Bluetooth®-verlichtingsbediening kunt u maximaal 4 werklampen in- of uitschakelen. De werklamp kan via de smartphone aan de werkomgeving worden aangepast. Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +40 °C. Levering zonder accu of netaansluiting.
Opmerking: voor het gebruik van oplaadbare accu's van de merken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita en Milwaukee is een apart verkrijgbare interface-adapter van de serie Connector nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.
Keuze uit stralingshoek van 360° en 180°. Met draaggreep, ophanghaak en statiefbevestiging. De geïntegreerde reserveaccu voorkomt dat het licht onverwacht uitgaat.
€ 432,71/ stukexcl. btw
€ 523,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150