Eriks

SCANGRIP Oplaadbare bouwlamp VEGA 2 CONNECT 1000-2000 lumen zndr accu

  • ERIKS:14599293
  • Fabrikant:5708997006771
Image 1
Accu-LED-werklamp VEGA 2 CONNECT

Uitvoering: breukvaste en schokbestendige, stofdichte en waterdichte kunststof behuizing. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Bovendien compatibel met de lader/netaansluiting SPS. SMD LED voor een gelijkmatige en brede verlichting. Werktemperatuur van -10 °C tot +40 °C. Levering zonder batterij of netaansluiting.

Opmerking: voor het gebruik van oplaadbare accu's van de merken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita en Milwaukee is een apart verkrijgbare interface-adapter van de serie Connector nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.


De aangegeven brandduur is voor een 5,2 Ah batterij.
Opslaan in lijst

€ 120,49/ stukexcl. btw

€ 145,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150