Uitvoering: behuizing van resistente kunststof met twee onafhankelijk draaibare straallampen. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Bovendien compatibel met de lader/netaansluiting SPS. 120 SMD LED met daglichtwit licht (6500 K) voor vlakverlichting, stralingshoek 110°. Opvouwbaar voor transport. Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +40 °C.
Opmerking: voor het gebruik van oplaadbare accu's van de merken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita en Milwaukee is een apart verkrijgbare interface-adapter van de serie Connector nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.
€ 382,38/ stukexcl. btw
€ 462,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150