Eriks

SCANGRIP Accu-werklamp NOVA-EX R 2.000/4.000 lumen

  • ERIKS:14335934
  • Fabrikant:5708997356180
Image 1
LED-werklamp NOVA EX, met accu- en netspanning

Uitvoering: bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede waterdichte aluminium behuizing met rubberen omhulsel, niet geleidend. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Voorzien van een verstelbare standaard die ook als ophanghaak kan worden gebruikt. Stralingshoek 100° tot 120°. ATEX zone 1 en zone 21, gecertificeerd, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65, werktemperatuur van –20 °C tot +45 °C.

Opslaan in lijst

€ 905,74/ stukexcl. btw

€ 1.095,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150