Eriks

SAFETY CABLE HOSE-TO-HOSE 1/2" - 1-1/2" 40B

  • ERIKS:13384918
Image 1
Item nr: SAFBB05-125SAFBB005-125Barcode:Distributie: EU and USAlgemene informatie
  • Lengte: 0.51m / 1.69 ft
  • Gewicht: 0.095kg / 0.21 lbs
  • Product: Whip check
  • Nominale Diameter: 15-38 / 1/2-1"1/2"
  • Koppelingen: Double loop, spring system
  • Werkdruk: 40 bar / 580 psi
  • Testdruk: - bar / - psi
  • Temperatuur: -20 tot 80°C / -4 tot 176°F
  • Medium: n.a
  • PED: §4.3
  • Cat.class: -
Gedetailleerde informatie
  • Buigradius: 50.8 mm / 2 inch
  • Binnendiameter: - mm / - inch
  • Uitwendige diameter: 3 mm / - inch
  • Materiaal binnenwand: -
  • Materiaal koppeling: Steel Zn plated
  • Whip check: Neen
  • Verplichte jaarlijkse controle: Neen
  • Voorraadartikel: Neen
  • Pin Pricked: Neen
  • Safety line: Neen
Opslaan in lijst

€ 17,88/ stukexcl. btw

€ 21,63incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Whipcheck