Eriks

RVS compensator 16 bar met stalen laseinden 60,3x2,9 type KS, inbouwlengte=224mm, DN50

  • ERIKS:10040035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,90/ stukexcl. btw

€ 186,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KS
Type
KS
Nom. binnendiameter
DN 50
Nom. binnendiameter balg
2"
Inbouwlengte
224 mm
Druktrap balg
PN 16
Uitwendige diameter laseind
60.3 mm
Wanddikte laseind
2.9 mm
Lengte laseind
60 mm
Uitvoering met binnenbus
Nee
Bewegingsopname axiaal+
23 mm
Bewegingsopname axiaal-
23 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
14 mm
Bewegingsopname angulair +/-
25 °
Veerconstante axiaal
70 N/mm
Effec. balg oppervlakte
28 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Kwaliteitsklasse laseind
Staal