Eriks

RVS compensator 16 bar met stalen laseinden 26,9x2,3 type KS, inbouwlengte=151mm, DN20

  • ERIKS:10040031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,10/ stukexcl. btw

€ 140,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KS
Type
KS
Nom. binnendiameter
DN 20
Nom. binnendiameter balg
3/4"
Inbouwlengte
151 mm
Druktrap balg
PN 16
Uitwendige diameter laseind
26.9 mm
Wanddikte laseind
2.3 mm
Lengte laseind
50 mm
Uitvoering met binnenbus
Nee
Bewegingsopname axiaal+
11 mm
Bewegingsopname axiaal-
11 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
6.5 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Veerconstante axiaal
28 N/mm
Effec. balg oppervlakte
5 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Kwaliteitsklasse laseind
Staal