Eriks

RVS compensator 16 bar met stalen flenzen PN16 type KBFI, inbouwlengte=146mm, DN50

  • ERIKS:11031569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,90/ stukexcl. btw

€ 400,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KBFi
Type
KBFI
Nom. binnendiameter
DN 50
Nom. binnendiameter balg
2"
Inbouwlengte
146 mm
Druktrap balg
PN 16
Druktrap flens
PN 16
Uitvoering met binnenbus
Ja
Bewegingsopname axiaal+
23 mm
Bewegingsopname axiaal-
23 mm
Veerconstante axiaal
70 N/mm
Inwendige diameter balg
50 mm
Uitwendige diameter laseind
70 mm
Effec. balg oppervlakte
28 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Steekcirkel flens
125 mm
Aantal boutgaten
4
Flensdikte
20 mm
Uitwendige diameter afdichtingsvlak
102 mm
Kwaliteitsklasse flens
Staal