Eriks

RVS compensator 16 bar met stalen flenzen PN16 type KBFI, inbouwlengte=127mm, DN80

  • ERIKS:11031979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,90/ stukexcl. btw

€ 523,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KBFi
Type
KBFI
Nom. binnendiameter
DN 80
Nom. binnendiameter balg
3"
Inbouwlengte
127 mm
Druktrap balg
PN 16
Druktrap flens
PN 16
Uitvoering met binnenbus
Ja
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
20 mm
Veerconstante axiaal
73 N/mm
Inwendige diameter balg
79 mm
Uitwendige diameter laseind
104 mm
Effec. balg oppervlakte
66 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Steekcirkel flens
160 mm
Aantal boutgaten
8
Flensdikte
20 mm
Uitwendige diameter afdichtingsvlak
138 mm
Kwaliteitsklasse flens
Staal