€ 287,10/ stukexcl. btw
€ 347,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 100 |
Nom. binnendiameter balg | 4" |
Inbouwlengte | 137 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 16 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 20 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 20 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 4 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 20 ° |
Veerconstante axiaal | 77 N/mm |
Inwendige diameter balg | 99 mm |
Uitwendige diameter laseind | 127 mm |
Effec. balg oppervlakte | 100 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 180 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Flensdikte | 22 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 158 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Staal |