€ 170,10/ stukexcl. btw
€ 205,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KS |
Type | KS |
Nom. binnendiameter | DN 50 |
Nom. binnendiameter balg | 2" |
Inbouwlengte | 224 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Uitwendige diameter laseind | 60.3 mm |
Wanddikte laseind | 2.9 mm |
Lengte laseind | 60 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 23 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 23 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 14 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 25 ° |
Veerconstante axiaal | 70 N/mm |
Effec. balg oppervlakte | 28 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Kwaliteitsklasse laseind | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |