Eriks

RVS compensator 16 bar met RVS laseinden 42,4x2,6 type KS, inbouwlengte=186mm, DN32

  • ERIKS:10040021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,20/ stukexcl. btw

€ 157,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KS
Type
KS
Nom. binnendiameter
DN 32
Nom. binnendiameter balg
1.1/4"
Inbouwlengte
186 mm
Druktrap balg
PN 16
Uitwendige diameter laseind
42.4 mm
Wanddikte laseind
2.6 mm
Lengte laseind
50 mm
Uitvoering met binnenbus
Nee
Bewegingsopname axiaal+
13 mm
Bewegingsopname axiaal-
13 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Veerconstante axiaal
36 N/mm
Effec. balg oppervlakte
12 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Kwaliteitsklasse laseind
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)