€ 426,30/ stukexcl. btw
€ 515,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 65 |
Nom. binnendiameter balg | 2.1/2" |
Inbouwlengte | 157 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 16 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 23 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 23 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 10 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 25 ° |
Veerconstante axiaal | 66 N/mm |
Inwendige diameter balg | 65 mm |
Uitwendige diameter laseind | 88 mm |
Effec. balg oppervlakte | 46 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 145 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Flensdikte | 20 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 122 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |