€ 394,80/ stukexcl. btw
€ 477,71incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 50 |
Nom. binnendiameter balg | 2" |
Inbouwlengte | 146 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 16 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 23 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 23 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 14 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 25 ° |
Veerconstante axiaal | 70 N/mm |
Inwendige diameter balg | 50 mm |
Uitwendige diameter laseind | 70 mm |
Effec. balg oppervlakte | 28 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 125 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Flensdikte | 20 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 102 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |