Eriks

RVS compensator 16 bar met RVS flenzen PN16 type KBF, inbouwlengte=146mm, DN125

  • ERIKS:10040015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 697,80/ stukexcl. btw

€ 844,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KBF
Type
KBF
Nom. binnendiameter
DN 125
Nom. binnendiameter balg
5"
Inbouwlengte
146 mm
Druktrap balg
PN 16
Druktrap flens
PN 16
Uitvoering met binnenbus
Nee
Bewegingsopname axiaal+
25 mm
Bewegingsopname axiaal-
25 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
5 mm
Bewegingsopname angulair +/-
12 °
Veerconstante axiaal
121 N/mm
Inwendige diameter balg
124 mm
Uitwendige diameter laseind
155 mm
Effec. balg oppervlakte
153 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Steekcirkel flens
210 mm
Aantal boutgaten
8
Flensdikte
22 mm
Uitwendige diameter afdichtingsvlak
188 mm
Kwaliteitsklasse flens
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)