Eriks

RVS compensator 16 bar met RVS flenzen PN16/40 type KBF, inbouwlengte=63mm, DN15

  • ERIKS:10040006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,80/ stukexcl. btw

€ 307,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KBF
Type
KBF
Nom. binnendiameter
DN 15
Nom. binnendiameter balg
1/2"
Inbouwlengte
63 mm
Druktrap balg
PN 16
Druktrap flens
PN 40
Uitvoering met binnenbus
Nee
Bewegingsopname axiaal+
9 mm
Bewegingsopname axiaal-
9 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
6.5 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Veerconstante axiaal
29 N/mm
Inwendige diameter balg
16 mm
Uitwendige diameter laseind
26 mm
Effec. balg oppervlakte
3 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Steekcirkel flens
65 mm
Aantal boutgaten
4
Flensdikte
14 mm
Uitwendige diameter afdichtingsvlak
45 mm
Kwaliteitsklasse flens
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)