€ 339,90/ stukexcl. btw
€ 411,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 40 |
Nom. binnendiameter balg | 1.1/2" |
Inbouwlengte | 132 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 40 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 18 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 18 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 11 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Veerconstante axiaal | 76 N/mm |
Inwendige diameter balg | 41 mm |
Uitwendige diameter laseind | 59 mm |
Effec. balg oppervlakte | 19 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 110 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Flensdikte | 18 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 88 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |