Eriks

RVS compensator 16 bar met RVS flenzen PN16/40 type KBF, inbouwlengte=112mm, DN32

  • ERIKS:10040009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 299,40/ stukexcl. btw

€ 362,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KBF
Type
KBF
Nom. binnendiameter
DN 32
Nom. binnendiameter balg
1.1/4"
Inbouwlengte
112 mm
Druktrap balg
PN 16
Druktrap flens
PN 40
Uitvoering met binnenbus
Nee
Bewegingsopname axiaal+
15 mm
Bewegingsopname axiaal-
15 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Veerconstante axiaal
36 N/mm
Inwendige diameter balg
32 mm
Uitwendige diameter laseind
48 mm
Effec. balg oppervlakte
12 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Steekcirkel flens
100 mm
Aantal boutgaten
4
Flensdikte
18 mm
Uitwendige diameter afdichtingsvlak
78 mm
Kwaliteitsklasse flens
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)