Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 200 |
Nom. binnendiameter balg | 8" |
Inbouwlengte | 172 mm |
Druktrap balg | PN 10 |
Druktrap flens | PN 10 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 25 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 25 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 4 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 12 ° |
Veerconstante axiaal | 133 N/mm |
Inwendige diameter balg | 200 mm |
Uitwendige diameter laseind | 235 mm |
Effec. balg oppervlakte | 371 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 295 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Flensdikte | 22 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 268 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |