Eriks

RVS A4 CARROSSERIERING M 6X20X1,5

  • ERIKS:11839075
  • Fabrikant:4043377209443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

5500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6