Eriks

RVS A2 SCHNORR BORGRING S M6

  • ERIKS:12216924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

5000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
0.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Uitvoering
Type S
Type
Borgveerring