Eriks

RVS A2 SCHNORR BORGRING S M5

  • ERIKS:12216911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
8.5 mm
Dikte
0.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Uitvoering
Type S
Type
Borgveerring