Eriks

RVS A2 SCHNORR BORGRING S M3

  • ERIKS:12216905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Geschikt voor boutmaat (M..)
3
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Dikte
0.45 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Uitvoering
Type S
Type
Borgveerring